※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:6
歯数
20
相手条数
2
注文コード
83430054
品番
BG6-20R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,110
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
6.6
ねじれ角
8°18′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.42
歯幅E(mm)
52
ボス径B(Φmm)
100
全長G(mm)
72
組立距離J(mm)
100
のど径D(Φmm)
132
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
歯直角:6
基準円直径C(Φmm)
121.38
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
136
ボス長さ(mm)
F:20
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:183・1200rpm時:82・300rpm時:136・・30rpm時:235・600rpm時:109・900rpm時:92.3