※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:4
歯数
20
相手条数
2
注文コード
83430079
品番
BG4-20R2
参考基準価格(税別)
¥37,860
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
1.91
ねじれ角
7°25′
バックラッシ(mm)
0.17〜0.37
歯幅E(mm)
35
ボス径B(Φmm)
60
全長G(mm)
52
組立距離J(mm)
71
のど径D(Φmm)
88
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
歯直角:4
基準円直径C(Φmm)
80.67
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
90
ボス長さ(mm)
F:17
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:60・1200rpm時:27.5・300rpm時:44.8・30rpm時:75.9・600rpm時:35.7・900rpm時:30.9