※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:5
条数
2
ねじれ方向
R
注文コード
83430097
品番
SW5-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,790
この商品は
モジュール・条数・ねじれ方向
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
2.86
条数
2
進み角
8°13′
ボス径M(Φmm)
56
基準円直径N(Φmm)
70
歯先円直径O(Φmm)
80
歯幅P(mm)
85
全長R(mm)
125
穴径(mm)
LH7/H8:25
モジュール(m)
歯直角:5
ボス長さ(mm)
(右)Q:20、(左)Q':20
ねじれ方向
R