※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:2
条数
2
ねじれ方向
R
注文コード
83430124
品番
SW2-R2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・条数・ねじれ方向
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W1
質量(kg)
0.2
条数
2
進み角
7°25′
ボス径M(Φmm)
25
基準円直径N(Φmm)
31
歯先円直径O(Φmm)
35
歯幅P(mm)
32
全長R(mm)
46
穴径(mm)
LH7/H8:12
モジュール(m)
歯直角:2
ボス長さ(mm)
(右)Q:14
ねじれ方向
R