※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:2 条数2 ねじれ方向L 注文コード83430149 品番SW2-L2
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はモジュール・条数・ねじれ方向など13種類から選べます 他の種類を見る

・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。

種別ウォームギヤ 材質S45C 形状W1 質量(kg)0.2 条数2 進み角7°25′ ボス径M(Φmm)25 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 歯幅P(mm)32 全長R(mm)46 穴径(mm)LH7/H8:12 モジュール(m)歯直角:2 ボス長さ(mm)(右)Q:14 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする