※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:1.25
条数
1
ねじれ方向
R
注文コード
83430176
品番
SW1.25-R1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・条数・ねじれ方向
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W2
質量(kg)
0.085
条数
1
ねじ穴
サイズ:M5
進み角
3°25′
基準円直径N(Φmm)
21
歯先円直径O(Φmm)
23.5
全長R(mm)
37
穴径(mm)
LH7/H8:8
モジュール(m)
歯直角:1.25
ねじ穴(Φmm)
S:5
ねじれ方向
R