※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83430246
品番
SUW0.5-R1
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別
ウォームギヤ
材質
ステンレス
形状
W2
質量(kg)
0.01
条数
1
ねじ穴
サイズ:M3
進み角
2°36′
基準円直径N(Φmm)
11
歯先円直径O(Φmm)
12
全長R(mm)
18
穴径(mm)
LH7/H8:5
モジュール(m)
歯直角:0.5
ねじ穴(Φmm)
S:3
ねじれ方向
R