※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK レーザヤキイレCPラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83430359
品番
SRCPF5-2000HL
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
歯数
410
質量(kg)
4.44
ピッチ(mm)
CP5
全長A(mm)
2050
バックラッシ(mm)
0.09〜0.25
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:232・歯面強さ:106
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
高さC(mm)
20
モジュール(m)
1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)
2290
許容伝達力・歯面強さ(N)
1040