※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK レーザヤキイレCPラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83430368
品番
SRCPF20-1000HL
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
歯数
50
質量(kg)
25.3
ピッチ(mm)
CP20
全長A(mm)
1000
バックラッシ(mm)
0.22〜0.54
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3732・歯面強さ:1843
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
53.63
高さC(mm)
60
モジュール(m)
6.3662
許容伝達力・曲げ強さ(N)
36600
許容伝達力・歯面強さ(N)
18100