※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPF10-1000HL KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業) 83430404 SRCPF10-1000HL KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業) 83430404

KHK レーザヤキイレCPラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83430404 品番 SRCPF10-1000HL
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。

種別ラック 材質S45C 形状RF 歯数100 質量(kg)7.49 ピッチ(mm)CP10 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0.14〜0.35 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:933・歯面強さ:441 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82 高さC(mm)35 モジュール(m)3.1831 許容伝達力・曲げ強さ(N)9150 許容伝達力・歯面強さ(N)4330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする