※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPF15-1500HL KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業) 83430438 SRCPF15-1500HL KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業) 83430438

KHK レーザヤキイレCPラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83430438 品番 SRCPF15-1500HL
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。

種別ラック 材質S45C 形状RF 歯数100 質量(kg)26.6 ピッチ(mm)CP15 全長A(mm)1500 バックラッシ(mm)0.20〜0.47 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:2333・歯面強さ:1095 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45.23 高さC(mm)50 モジュール(m)4.7746 許容伝達力・曲げ強さ(N)22900 許容伝達力・歯面強さ(N)10700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする