※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するモジュール(m)1
全長A(mm)499.51
歯数159
内容量1個注文コード83430630品番SRFK1-500J
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。