※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGCPFD20-500J KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430770 SRGCPFD20-500J KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430770

KHK CP歯研ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)6.3662 全長A(mm)500 注文コード83430770 品番SRGCPFD20-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600
この商品はモジュール・全長Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数25 質量(kg)12.2 ピッチ(mm)CP20 全長A(mm)500 寸法F(mm)取付穴位置:30 寸法E(mm)取付穴位置:23 穴数取付穴位置寸法:3 寸法(mm)・形状・取付穴H:17.5・取付穴I:26・取付穴J:18 寸法G(mm)取付穴位置:220 バックラッシ(mm)0.05〜0.22 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3730・歯面強さ:2390 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)53.63 高さC(mm)60 モジュール(m)6.3662 使用ねじ取付穴位置寸法:M16 許容伝達力・曲げ強さ(N)36600 許容伝達力・歯面強さ(N)23400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする