※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGCPFD15-1000J KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430779 SRGCPFD15-1000J KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430779

KHK CP歯研ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83430779 品番 SRGCPFD15-1000J
参考基準価格(税別)¥102,700 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数67 質量(kg)17.3 ピッチ(mm)CP15 全長A(mm)1005 寸法F(mm)取付穴位置:62.5 寸法E(mm)取付穴位置:20 穴数取付穴位置寸法:5 寸法(mm)・形状・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16 寸法G(mm)取付穴位置:220 バックラッシ(mm)0.05〜0.22 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:2330・歯面強さ:1450 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45.23 高さC(mm)50 モジュール(m)4.7746 使用ねじ取付穴位置寸法:M14 許容伝達力・曲げ強さ(N)22900 許容伝達力・歯面強さ(N)14200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする