※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGCPFD20-1000J KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430797 SRGCPFD20-1000J KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83430797

KHK CP歯研ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83430797 品番 SRGCPFD20-1000J
参考基準価格(税別)¥132,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数50 質量(kg)24.5 ピッチ(mm)CP20 全長A(mm)1000 寸法F(mm)取付穴位置:60 寸法E(mm)取付穴位置:23 穴数取付穴位置寸法:5 寸法(mm)・形状・取付穴H:17.5・取付穴I:26・取付穴J:18 寸法G(mm)取付穴位置:220 バックラッシ(mm)0.05〜0.22 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3730・歯面強さ:2390 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)53.63 高さC(mm)60 モジュール(m)6.3662 使用ねじ取付穴位置寸法:M16 許容伝達力・曲げ強さ(N)36600 許容伝達力・歯面強さ(N)23400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする