曜日別特売
SWG3-R1J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWG3-R1J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430980
SWG3-R1J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430980
SWG3-R1J17 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430980

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質S45C条数1注文コード83430980品番SWG3-R1J17
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームギヤ材質S45C形状W3K質量(kg)0.64条数1ねじ穴サイズ:M4進み角3°54′ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50全長R(mm)74キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)LH7:17モジュール(m)軸方向:3ねじ穴(Φmm)S:10ボス長さ(mm)・(右)Q:20・(左)Q':4ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする