※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWG3-R1J20 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430998 SWG3-R1J20 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430998 SWG3-R1J20 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83430998

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)軸方向:3 材質S45C 条数1 注文コード83430998 品番SWG3-R1J20
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はモジュール・材質・条数など86種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームギヤ 材質S45C 形状W3K 質量(kg)0.58 条数1 ねじ穴サイズ:M5 進み角3°54′ ボス径M(Φmm)35 基準円直径N(Φmm)44 歯先円直径O(Φmm)50 歯幅P(mm)50 全長R(mm)74 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)LH7:20 モジュール(m)軸方向:3 ねじ穴(Φmm)S:10 ボス長さ(mm)・(右)Q:20・(左)Q':4 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする