※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW2.5-R1J16 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431217 SW2.5-R1J16 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431217 SW2.5-R1J16 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431217

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:2.5 材質S45C 条数1 注文コード83431217 品番SW2.5-R1J16
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はモジュール・材質・条数など86種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームギヤ 材質S45C 形状W1K 質量(kg)0.37 条数1 ねじ穴サイズ:M4 進み角3°52′ ボス径M(Φmm)30 基準円直径N(Φmm)37 歯先円直径O(Φmm)42 歯幅P(mm)45 全長R(mm)63 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 穴径(mm)LH7:16 モジュール(m)歯直角:2.5 ねじ穴(Φmm)S:9 ボス長さ(mm)Q:18 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする