※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW1.5-R1J8 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431226 SW1.5-R1J8 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431226 SW1.5-R1J8 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431226

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:1.5 材質S45C 条数1 注文コード83431226 品番SW1.5-R1J8
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はモジュール・材質・条数など86種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームギヤ 材質S45C 形状W1T 質量(kg)0.12 条数1 ねじ穴サイズ:M5 進み角3°26′ ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 穴径(mm)LH7:8 モジュール(m)歯直角:1.5 ねじ穴(Φmm)S:5 ボス長さ(mm)Q:10 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする