曜日別特売
SW3-L1J20 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW3-L1J20 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431296
SW3-L1J20 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431296
SW3-L1J20 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83431296

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質S45C条数1注文コード83431296品番SW3-L1J20
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームギヤ材質S45C形状W1K質量(kg)0.56条数1ねじ穴サイズ:M5進み角3°55′ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50全長R(mm)70キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)LH7:20モジュール(m)歯直角:3ねじ穴(Φmm)S:10ボス長さ(mm)Q:20ねじれ方向L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする