※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRGF1.5-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431698 MRGF1.5-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431698

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83431698 品番 MRGF1.5-500
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。

種別ラック 材質SCM415 形状RF 歯数106 質量(kg)1.09 全長A(mm)499.51 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:517・歯面強さ:472 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 高さC(mm)20 モジュール(m)1.5 許容伝達力・曲げ強さ(N)5070 許容伝達力・歯面強さ(N)4620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする