※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRGF2-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431707 MRGF2-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431707

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83431707 品番 MRGF2-500
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。

種別ラック 材質SCM415 形状RF 歯数80 質量(kg)1.82 全長A(mm)502.65 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:918・歯面強さ:840 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 許容伝達力・曲げ強さ(N)9010 許容伝達力・歯面強さ(N)8240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする