※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83431725
品番
MRGF3-500
参考基準価格(税別)
¥100,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。
種別
ラック
材質
SCM415
形状
RF
歯数
53
質量(kg)
3.76
全長A(mm)
499.51
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2070・歯面強さ:1900
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
許容伝達力・曲げ強さ(N)
20300
許容伝達力・歯面強さ(N)
18600