※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRGCPF5-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431777 MRGCPF5-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431777 MRGCPF5-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431777

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83431777 品番 MRGCPF5-500
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。

種別ラック 材質SCM415 形状RF 歯数200 質量(kg)2.17 ピッチ(mm)CP5 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0.04〜0.15 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:339・歯面強さ:189 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.41 高さC(mm)20 モジュール(m)1.5915 許容伝達力・曲げ強さ(N)3330 許容伝達力・歯面強さ(N)1850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする