※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRGCPF10-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431786 MRGCPF10-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431786 MRGCPF10-500 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83431786

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83431786 品番 MRGCPF10-500
参考基準価格(税別)¥100,200 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。

種別ラック 材質SCM415 形状RF 歯数100 質量(kg)7.49 ピッチ(mm)CP10 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0.05〜0.16 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1360・歯面強さ:786 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82 高さC(mm)35 モジュール(m)3.1831 許容伝達力・曲げ強さ(N)13300 許容伝達力・歯面強さ(N)7710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする