※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF3-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431804 KRF3-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431804

KHK ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83431804 品番 KRF3-1000H
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。

種別ラック 材質SCM440 形状RF 歯数106 質量(kg)7.53 全長A(mm)999.03 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1280・歯面強さ:725 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 高さC(mm)35 モジュール(m)3 許容伝達力・曲げ強さ(N)12500 許容伝達力・歯面強さ(N)7110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする