※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF4-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431829 KRF4-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431829

KHK ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83431829 品番 KRF4-1000H
参考基準価格(税別)¥77,700 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。

種別ラック 材質SCM440 形状RF 歯数80 質量(kg)12.9 全長A(mm)1005.31 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:2270・歯面強さ:1310 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 高さC(mm)45 モジュール(m)4 許容伝達力・曲げ強さ(N)22300 許容伝達力・歯面強さ(N)12900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする