※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF5-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431847 KRF5-1000H KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431847

KHK ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83431847 品番 KRF5-1000H
参考基準価格(税別)¥96,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。

種別ラック 材質SCM440 形状RF 歯数64 質量(kg)17.8 全長A(mm)1005.31 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3550・歯面強さ:2080 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45 高さC(mm)50 モジュール(m)5 許容伝達力・曲げ強さ(N)34800 許容伝達力・歯面強さ(N)20400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする