※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFD3-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431856 KRFD3-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431856

KHK ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 材質SCM440 注文コード83431856 品番KRFD3-1000HJ
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はモジュール・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質SCM440 形状RF 歯数106 質量(kg)7.32 全長A(mm)999.03 寸法F(mm)取付穴位置:49.51 寸法E(mm)取付穴位置:14 穴数取付穴位置寸法:6 寸法(mm)・形状・取付穴H:10.8・・取付穴I:17.5・取付穴J:11 寸法G(mm)取付穴位置:180 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1280・歯面強さ:725 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 高さC(mm)35 モジュール(m)3 使用ねじ取付穴位置寸法:M10 許容伝達力・曲げ強さ(N)12500 許容伝達力・歯面強さ(N)7110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする