※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRFD5-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431899 KRFD5-1000HJ KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83431899

KHK ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 材質SCM440 注文コード83431899 品番KRFD5-1000HJ
参考基準価格(税別)¥102,600 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はモジュール・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質SCM440 形状RF 歯数64 質量(kg)17.2 全長A(mm)1005.31 寸法F(mm)取付穴位置:62.65 寸法E(mm)取付穴位置:20 穴数取付穴位置寸法:5 寸法(mm)・形状・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16 寸法G(mm)取付穴位置:220 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3550・歯面強さ:2080 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45 高さC(mm)50 モジュール(m)5 使用ねじ取付穴位置寸法:M14 許容伝達力・曲げ強さ(N)34800 許容伝達力・歯面強さ(N)20400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする