※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD15-1000HJ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431987 SRCPFD15-1000HJ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83431987

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83431987 品番 SRCPFD15-1000HJ
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数67 質量(kg)17.3 ピッチ(mm)CP15 全長A(mm)1005 寸法F(mm)取付穴位置:62.5 寸法E(mm)取付穴位置:20 穴数取付穴位置寸法:6 寸法(mm)・形状・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16 寸法G(mm)取付穴位置:220 バックラッシ(mm)0.16〜0.51 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:2120・歯面強さ:1260 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45.23 高さC(mm)50 モジュール(m)4.7746 使用ねじ取付穴位置寸法:M14 許容伝達力・曲げ強さ(N)20800 許容伝達力・歯面強さ(N)12400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする