※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRCPFD10-500J KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432145 KRCPFD10-500J KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432145

KHK CP調質ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432145 品番 KRCPFD10-500J
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数50 質量(kg)3.61 ピッチ(mm)CP10 全長A(mm)500 寸法F(mm)取付穴位置:25 寸法E(mm)取付穴位置:14 穴数取付穴位置寸法:4 寸法(mm)・形状・取付穴H:10.8・取付穴I:17.5・取付穴J:11 寸法G(mm)取付穴位置:150 バックラッシ(mm)0.14〜0.37 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1490・歯面強さ:457 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82 高さC(mm)35 モジュール(m)3.1831 使用ねじ取付穴位置寸法:M10 許容伝達力・曲げ強さ(N)14600 許容伝達力・歯面強さ(N)4480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする