※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRCPFD5-1000J KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432154 KRCPFD5-1000J KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業) 83432154

KHK CP調質ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432154 品番 KRCPFD5-1000J
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質SCM440 形状RD 歯数200 質量(kg)2.13 ピッチ(mm)CP5 全長A(mm)1000 寸法F(mm)取付穴位置:50 寸法E(mm)取付穴位置:8 穴数取付穴位置寸法:6 寸法(mm)・形状・取付穴H:6・取付穴I:10・取付穴J:6 寸法G(mm)取付穴位置:180 バックラッシ(mm)0.09〜0.27 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:373・歯面強さ:106 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.41 高さC(mm)20 モジュール(m)1.5915 使用ねじ取付穴位置寸法:M5 許容伝達力・曲げ強さ(N)3660 許容伝達力・歯面強さ(N)1040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする