※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 穴加工ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432170
品番
SRAFD2-1000J
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
0
種別
ラック
材質
S45C
形状
RD
歯数
106
質量(kg)
6.14
全長A(mm)
999.03
寸法F(mm)
取付穴位置:49.51
寸法E(mm)
取付穴位置:11
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
・取付穴H:10.8・取付穴I:17.5・取付穴J:11
寸法G(mm)
取付穴位置:180
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:879・歯面強さ:186
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
27
高さC(mm)
30
モジュール(m)
3
使用ねじ
取付穴位置寸法:M10
許容伝達力・曲げ強さ(N)
8620
許容伝達力・歯面強さ(N)
1820