※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 穴加工ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432188
品番
SRAFK1.5-1000J
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
0
種別
ラック
材質
S45C
形状
RA
歯数
212
質量(kg)
1.57
全長A(mm)
999.03
寸法F(mm)
取付穴位置:49.51
寸法E(mm)
取付穴位置:5
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
取付穴J:6
寸法G(mm)
取付穴位置:180
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:220・歯面強さ:42.9
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
13.5
高さC(mm)
15
モジュール(m)
1.5
使用ねじ
取付穴位置寸法:M5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
2160
許容伝達力・歯面強さ(N)
421