※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 穴加工ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432197
品番
SRAFD4-1000J
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
0
種別
ラック
材質
S45C
形状
RD
歯数
160
質量(kg)
2.79
全長A(mm)
1005.31
寸法F(mm)
取付穴位置:52.65
寸法E(mm)
取付穴位置:7
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
・取付穴H:7・取付穴I:11・取付穴J:7
寸法G(mm)
取付穴位置:180
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:391・歯面強さ:79
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
18
高さC(mm)
20
モジュール(m)
2
使用ねじ
取付穴位置寸法:M6
許容伝達力・曲げ強さ(N)
3830
許容伝達力・歯面強さ(N)
775