※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD5-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432240 SRCPFD5-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432240 SRCPFD5-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432240

KHK CP穴加工ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432240 品番 SRCPFD5-500J
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数100 質量(kg)1.06 ピッチ(mm)CP5 全長A(mm)500 寸法F(mm)取付穴位置:25 寸法E(mm)取付穴位置:8 穴数取付穴位置寸法:4 寸法(mm)・形状・取付穴H:6・取付穴I:10・取付穴J:6 寸法G(mm)取付穴位置:150 バックラッシ(mm)0.09〜0.25 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:233・歯面強さ:47.7 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.41 高さC(mm)20 モジュール(m)0.7958 使用ねじ取付穴位置寸法:M5 許容伝達力・曲げ強さ(N)2290 許容伝達力・歯面強さ(N)468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする