※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SURCPFD5-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432276 SURCPFD5-500J KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 83432276

KHK CP穴加工ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432276 品番 SURCPFD5-500J
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:111●許容伝達力(kgf)歯面強さ:26.8 種別ラック 材質S45C 形状RD 歯数100 質量(kg)1.06 ピッチ(mm)CP5 寸法H(mm)(取付穴形状)6 全長A(mm)500 高さ(C)(mm)20 寸法F(mm)(取付穴位置)25 寸法E(mm)(取付穴位置)8 穴数(取付穴位置寸法)4 寸法I(mm)(取付穴形状)10 寸法J(mm)(取付穴形状)6 寸法G(mm)(取付穴位置)150 バックラッシ(mm)0.09〜0.27 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.41 モジュール(m)1.5915 使用ねじ(取付穴位置寸法)M5 許容伝達力・曲げ強さ(N)1090 許容伝達力・歯面強さ(N)263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする