※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRHGFD1.5-500LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432285 KRHGFD1.5-500LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432285 KRHGFD1.5-500LJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432285

KHK 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 注文コード83432285 品番KRHGFD1.5-500LJ
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はモジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:295●許容伝達力(kgf)歯面強さ:243 種別ラック 材質SCM440 形状RDL 歯数106 質量(kg)0.85 寸法H(mm)(取付穴形状)6 全長A(mm)499.51 高さ(C)(mm)20 寸法F(mm)(取付穴位置)24.76 寸法E(mm)(取付穴位置)8 穴数(取付穴位置寸法)4 寸法I(mm)(取付穴形状)10 寸法J(mm)(取付穴形状)6 寸法G(mm)(取付穴位置)150 歯幅B(mm)12 かみあい高さD(mm)18.5 モジュール(m)1.5 使用ねじ(取付穴位置寸法)M5 寸法A'(mm)(全長)504.23 ねじれ方向L 許容伝達力・曲げ強さ(N)2890 許容伝達力・歯面強さ(N)2380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする