※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRHGFD1-500RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432310 KRHGFD1-500RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432310 KRHGFD1-500RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432310

KHK 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 注文コード83432310 品番KRHGFD1-500RJ
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はモジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:131●許容伝達力(kgf)歯面強さ:97.4 種別ラック 材質SCM440 形状RDR 歯数159 質量(kg)0.43 寸法H(mm)(取付穴形状)4.4 全長A(mm)499.51 高さ(C)(mm)15 寸法F(mm)(取付穴位置)24.76 寸法E(mm)(取付穴位置)6 穴数(取付穴位置寸法)4 寸法I(mm)(取付穴形状)8 寸法J(mm)(取付穴形状)4.5 寸法G(mm)(取付穴位置)150 歯幅B(mm)8 かみあい高さD(mm)14 モジュール(m)1 使用ねじ(取付穴位置寸法)M4 寸法A'(mm)(全長)502.66 ねじれ方向R 許容伝達力・曲げ強さ(N)1290 許容伝達力・歯面強さ(N)955

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする