※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRHGFD2.5-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432328 KRHGFD2.5-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432328 KRHGFD2.5-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432328

KHK 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 注文コード83432328 品番KRHGFD2.5-1000RJ
参考基準価格(税別)¥108,900 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はモジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:819●許容伝達力(kgf)歯面強さ:674 種別ラック 材質SCM440 形状RDR 歯数128 質量(kg)4.24 寸法H(mm)(取付穴形状)8.6 全長A(mm)1005.31 高さ(C)(mm)30 寸法F(mm)(取付穴位置)52.65 寸法E(mm)(取付穴位置)12 穴数(取付穴位置寸法)6 寸法I(mm)(取付穴形状)14 寸法J(mm)(取付穴形状)9 寸法G(mm)(取付穴位置)180 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)27.5 モジュール(m)2.5 使用ねじ(取付穴位置寸法)M8 寸法A'(mm)(全長)1013.19 ねじれ方向R 許容伝達力・曲げ強さ(N)8030 許容伝達力・歯面強さ(N)6610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする