※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRHGFD2-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432380 KRHGFD2-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432380 KRHGFD2-1000RJ KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83432380

KHK 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 注文コード83432380 品番KRHGFD2-1000RJ
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はモジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

仕様●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:524●許容伝達力(kgf)歯面強さ:432 種別ラック 材質SCM440 形状RDR 歯数160 質量(kg)2.86 寸法H(mm)(取付穴形状)7 全長A(mm)1005.31 高さ(C)(mm)25 寸法F(mm)(取付穴位置)52.65 寸法E(mm)(取付穴位置)10 穴数(取付穴位置寸法)6 寸法I(mm)(取付穴形状)11 寸法J(mm)(取付穴形状)7 寸法G(mm)(取付穴位置)180 歯幅B(mm)16 かみあい高さD(mm)23 モジュール(m)2 使用ねじ(取付穴位置寸法)M6 寸法A'(mm)(全長)1011.61 ねじれ方向R 許容伝達力・曲げ強さ(N)5140 許容伝達力・歯面強さ(N)4230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする