※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432398
品番
ZST4-2000R
参考基準価格(税別)
¥189,170
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●C面取量CX:3●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:1550●許容伝達力(kgf)歯面強さ:914
材質
S45C
形状
RFR
歯数
150
質量(kg)
21.4
ピッチ(mm)
(正面)CP13.333
全長A(mm)
2000
高さ(C)(mm)
39
歯幅B(mm)
39
かみあい高さD(mm)
35
モジュール(m)
(歯直角)4
寸法A'(mm)
(全長)2013.83
許容伝達力・曲げ強さ(N)
15200
許容伝達力・歯面強さ(N)
8960