※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZST3-1000R KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432416 ZST3-1000R KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432416

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432416 品番 ZST3-1000R
参考基準価格(税別)¥95,520 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様●C面取量CX:2●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:837●許容伝達力(kgf)歯面強さ:569 材質S45C 形状RFR 歯数100 質量(kg)5.9 ピッチ(mm)(正面)CP10 全長A(mm)1000 高さ(C)(mm)29 歯幅B(mm)29 かみあい高さD(mm)26 モジュール(m)(歯直角)3 寸法A'(mm)(全長)1010.29 許容伝達力・曲げ強さ(N)8210 許容伝達力・歯面強さ(N)5580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする