※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZST4-1000R KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432434 ZST4-1000R KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432434

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432434 品番 ZST4-1000R
参考基準価格(税別)¥109,070 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●C面取量CX:3●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:1550●許容伝達力(kgf)歯面強さ:914 材質S45C 形状RFR 歯数75 質量(kg)10.7 ピッチ(mm)(正面)CP13.333 全長A(mm)1000 高さ(C)(mm)39 歯幅B(mm)39 かみあい高さD(mm)35 モジュール(m)(歯直角)4 寸法A'(mm)(全長)1013.83 許容伝達力・曲げ強さ(N)15200 許容伝達力・歯面強さ(N)8960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする