※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432504
品番
ZSTP4-30L
参考基準価格(税別)
¥35,310
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質
S45C
形状
S1
歯数
30
質量(kg)
5.78
穴径(Φmm)
(AH7)25
ピッチ(mm)
(正面)CP13.333
バックラッシ(mm)
0.06〜0.14
歯幅E(mm)
40
転位係数
0.335
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:1420[145]、歯面強さ:1910[195]
歯先円直径D(Φmm)
138
モジュール(m)
(歯直角)4
基準円直径C(Φmm)
127.32
移動量(mm)
(小歯車1回転)400
組立距離(mm)
100