※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432574
品番
ZSTP5-18L
参考基準価格(税別)
¥29,750
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質
S45C
形状
S1
歯数
18
質量(kg)
3.91
穴径(Φmm)
(AH7)25
ピッチ(mm)
(正面)CP16.667
バックラッシ(mm)
0.06〜0.15
歯幅E(mm)
50
転位係数
0.451
ボス径B(Φmm)
85
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:1540[157]、歯面強さ:985[100]
歯先円直径D(Φmm)
110
モジュール(m)
(歯直角)5
基準円直径C(Φmm)
95.49
移動量(mm)
(小歯車1回転)300
組立距離(mm)
84