※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZST5-GL KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432608 ZST5-GL KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432608

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432608 品番 ZST5-GL
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。

材質S45C 形状RL 歯数(有効)4 質量(kg)1.72 ピッチ(mm)(正面)CP16.667 全長A(mm)115 高さ(C)(mm)50 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45 モジュール(m)(歯直角)5 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする