※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432617
品番
ZST3-GL
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。
材質
S45C
形状
RL
歯数
(有効)8
質量(kg)
0.62
ピッチ(mm)
(正面)CP10
全長A(mm)
108
高さ(C)(mm)
30
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
27
モジュール(m)
(歯直角)3
ねじれ方向
L