※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZST6-GL KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432626 ZST6-GL KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432626

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83432626 品番 ZST6-GL
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。

材質S45C 形状RL 歯数(有効)3 質量(kg)2.49 ピッチ(mm)(正面)CP20 全長A(mm)119 高さ(C)(mm)60 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)54 モジュール(m)(歯直角)6 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする